Motion
S3000 ERGOLUX TABOURET MOLLE SANS DOS PUR SE

Bevco Ergonomic
S3000 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE

Tabouret arrière ErgoLux en polyuréthane noir doux pour hauteur de bureau; base en nylon noir; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025652
N° MFRS3000 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE
Prix421.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
S3000 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE

Tabouret arrière ErgoLux en polyuréthane noir doux pour hauteur de bureau; base en nylon noir; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025652
N° MFRS3000 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE
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
Prix421.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    23 po
  • Hauteur maximale du siège
    22.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    18 po
  • Profondeur du siège
    14.5 po
  • Largeur du siège
    14.5 po
  • Poids
    20 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
S3000 ERGOLUX TABOURET MOLLE SANS DOS PUR SE
  • La série ErgoLux de BEVCO fait progresser l’expérience des tabourets sans dossier avec le summum du confort et de la durabilité. Il est idéal pour une vaste gamme d’applications, y compris les applications de bureau général, médicales, de laboratoire et d’enseignement supérieur. Les qualités antistress des selles sont accrues parce qu’elles répondent à la forme, au poids et à la température uniques de votre corps. Le siège en mousse viscoélastique à mémoire de forme ultradouce et haute densité de 3.5 po d’épaisseur offre un soutien ergonomique durable et résistant. Le siège de 14.5 po de diamètre est recouvert de polyuréthane résistant aux perforations, à l’eau et aux taches qui est antidérapant et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur facile à utiliser vous permet de changer la hauteur de votre siège de 18 po à 22.5 po. Ce tabouret est livré avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.