Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur52 po
- Hauteur maximale du siège31 po
- Hauteur minimale du siège21 po
- Profondeur du siège17.5 po
- Largeur du siège19.25 po
- Poids38.5 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementInclinaison articulée
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids350 lb
Aperçu
- Les chaises en polyuréthane robustes Dura de BEVCO sont spécialement conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dos profilé est entièrement réglable, ce qui favorise un alignement approprié de la colonne vertébrale. Le siège en cascade de grande taille favorise la circulation dans la partie inférieure du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 21 po à 31 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.