Motion
CHAISE EN TISSU V4507HC LEXINGTON, NYLON NOIR

Bevco Ergonomic
V4507HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Chaise haute Lexington en tissu noir; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025669
N° MFRV4507HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
Prix530.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
V4507HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Chaise haute Lexington en tissu noir; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025669
N° MFRV4507HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
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
Prix530.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    55 po
  • Hauteur maximale du siège
    34 po
  • Hauteur minimale du siège
    24 po
  • Profondeur du siège
    18 po
  • Largeur du siège
    18 po
  • Poids
    32 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE EN TISSU V4507HC LEXINGTON, NYLON NOIR
  • La série Lexington de Bevco offre tous les avantages ergonomiques exceptionnels de nos solutions de sièges rembourrés standard avec une plus petite gamme d’options de configuration à un prix inférieur. C’est la combinaison parfaite de confort, de style et d’abordabilité. Le dossier profilé entièrement réglable a un pare-chocs sur les bords pour protéger le rembourrage. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 24 po à 34 po. Un siège en cascade aide à réduire la circulation du corps pour favoriser le bien-être général et possède également une protection en bois sur les bords pour protéger le rembourrage. Cette chaise est livrée avec une base en nylon noir robuste de 27 po de diamètre avec un anneau de pied réglable. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.