Motion
CMXEVBE17590

CRAFTSMAN
CMXEVBE17590

CMXEVBE17590
N° D’ARTICLE MI11026288
N° MFRCMXEVBE17590
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXEVBE17590

CMXEVBE17590
N° D’ARTICLE MI11026288
N° MFRCMXEVBE17590
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'aspirateur sec/humide de 9 gallons CRAFTSMAN , doté d'un moteur à haute puissance de 4.25 HP, est idéal pour les rénovations de maison ou les urgences de maison. Équipé de l’un des moteurs les plus puissants que nos aspirateurs compacts ont à offrir, l’aspirateur d’atelier de 9 gallons est idéal pour le nettoyage général du garage, le nettoyage du sous-sol des inondations ou des infiltrations, ainsi que pour éliminer l’eau des éviers bouchés. Avec un très grand drain, les liquides peuvent être vidés rapidement et facilement du réservoir. Le système de fixation du filtre Qwik Lock permet de changer rapidement et facilement le filtre sous vide humide et sec. Rangez facilement cet aspirateur sec et humide. Le rangement intégré des tuyaux, ainsi que les organisateurs d’accessoires et de cordons d’alimentation aident à éliminer les tracas inutiles et à réduire l’espace de rangement global. Les gallons indiqués reflètent le volume du fût, pas nécessairement la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris recueillis, de l’état du filtre et d’autres facteurs. La puissance maximale (Peak Watts) représente un niveau égal ou inférieur à la puissance maximale (watts) d’un moteur électrique testé en laboratoire à l’aide d’un dynamomètre. Le produit peut différer de celui illustré. N’affecte pas la fonction.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Puissance
    4.25 hp
  • Type de puissance
    Électrique
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
CMXEVBE17590 9GA 4.25 CH V c.a. MOUILLÉ/SÉCHÉ
  • POLYVALENT : Idéal pour les travaux de taille moyenne dans le garage, la maison, les rénovations et le chantier
  • ORIFICE DE SOUFFLERIE : Utilisez l'orifice d'échappement arrière de cet aspirateur d'atelier pour souffler les débris hors de votre garage ou de votre entrée et de votre trottoir
  • DRAIN SURDIMENSIONNÉ : Le drain surdimensionné intégré de l’aspirateur humide/sec permet de vider facilement les liquides
  • REMPLACEMENT FACILE DU FILTRE : Le système de fixation du filtre Qwik Lock permet de changer rapidement et facilement le filtre sous vide humide et sec
  • ACCESSOIRES INCLUS : 1-7/8 po x 7 pi Flexible POS-I-LOCK, rallonges verrouillables 2 , buse utilitaire, buse pour voiture, buse humide, filtre verrouillable Qwik et sac collecteur de poussière