Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.5 po
- Longueur totale18 po
- Largeur totale3.6 po
- Accident vasculaire cérébral1.25 po
- Poids de l’outil8.4 lb
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Changement de lameSans outil
- Lames inclusesNon
- Finition couleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée en D
- Comprend(1) Scie alternative 2822-20 M18 FUEL SAWZALL
- Lampe de travail intégréeOui
- Chaussure réglable sans cléOui
- Numéro CUP du fabricant045242559206
- MatérielNylon renforcé
- Vitesse maximale3000 spm
- Nombre de lames0
- CUP_NON045242559206
- Vitesse variableVitesse non variable
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- La longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de matériau à chaque course
- Personnaliser, suivre et gérer le rendement et l’emplacement des outils
- Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ outils
- Moteur sans balai POWERSTATE : Vitesse de coupe et puissance accrues dans les conditions les plus difficiles
- Intelligence REDLINK. Le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
- Le collier de serrage de lame anti-corrosion offre une durabilité prolongée du collier de lame avec moins de temps d’arrêt en raison de la corrosion
- Action de levier résistant à l’usure QUIK-LOKMC La pince de lame résiste aux conditions difficiles et permet de changer rapidement et facilement la lame
- Personnalisation illimitée de la vitesse de coupe et de l’accélération du déclenchement grâce à l’application ONE-Key
- Basculez facilement entre 3 profils de performance personnalisés qui peuvent être enregistrés dans la mémoire de l’outil
- Fonction de frein de coupe sélectionnable : surveille la charge sur l’outil tout au long de la coupe et arrête automatiquement la lame lorsqu’elle sort du matériau à la fin de la coupe dans la plupart des applications
- Compatible avec One-Key : personnaliser, suivre et gérer le rendement et l’emplacement des outils
- Crochet : permet un rangement pratique au travail
- La connexion de batterie renforcée en métal offre une durabilité et une rétention de la batterie améliorées sur la durée de vie
- La lumière DEL intégrée illumine la surface de travail pendant la coupe
- La semelle réglable prolonge la durée de vie de la lame
- Compatible avec toutes les batteries M18 et M18 chargeurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.