Motion
49-66-7013

MILWAUKEE TOOL
49-66-7013

14PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/2" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044495
N° MFR49-66-7013
Prix117.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7013

14PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/2" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044495
N° MFR49-66-7013

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242582556
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de douilles
    14 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    045242582556
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-7013 14PC SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
  • La trousse comprend 14 douilles métriques standard. Les tailles suivantes sont incluses : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
  • Boîtier résistant aux chocs avec nidabilité pour un empilage et un rangement faciles