Motion
48-20-7930

MILWAUKEE TOOL
48-20-7930

SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4 po X 2 po X 4 po
N° D’ARTICLE MI11044582
N° MFR48-20-7930
Prix6.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7930

SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4 po X 2 po X 4 po
N° D’ARTICLE MI11044582
N° MFR48-20-7930
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
Prix6.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Global Longueur  
    4 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4" X 2" X 4"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542383
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242542383

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7930 SDS-PLUS 4CT MX4 1/4 PO X 2
  • Le carbure à tête solide offre une durée de vie jusqu’à 5x plus longue dans le béton avec barre d’armature
  • Protège-barre pour une durabilité maximale dans les granulats durs et les barres d’armature
  • Pointe de centrage tranchante pour un perçage précis dans les terrasses en béton et en métal
  • Les cannelures variables éliminent la poussière plus rapidement, réduisant la chaleur et fournissant jusqu’à 20 % plus de trous par charge de batterie
  • Fabriqué en allemand
  • Conforme à la norme ANSI B212.15 pour s’adapter aux ancrages courants
  • Indicateur de marque d'usure pour indiquer la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Idéal pour le béton avec barres d’armature et maçonnerie
  • Convient à tous les marteaux rotatifs SDS-Plus