Motion
23040CAGMKE4C3-HTF

NSK CORP, BEARING DIV
23040CAGMKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048730
N° MFR23040CAGMKE4C3-HTF
Prix6,029.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23040CAGMKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048730
N° MFR23040CAGMKE4C3-HTF
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
Prix6,029.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Poids
    22.46 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    211500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953750
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    382000 kN
  • CUP_NON
    029176953750

Aperçu

Description du fabricant
23040CAGMKE4C3-HTF ROULEAU SPHÉRIQUE BRG