Motion
70BNR10HTYNSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10HTYNSULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048809
N° MFR70BNR10HTYNSULP4Y
Prix3,220.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10HTYNSULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048809
N° MFR70BNR10HTYNSULP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,220.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    70BNR10HTYNSULP4Y SUPER PREC HAUTE VITESSE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176795602
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176795602

Aperçu

Description du fabricant
70BNR10HTYNSULP4Y SUPER PREC HAUTE VITESSE