Motion
7500-BLK-3850S/5 EVERLAST HAUT BL

Bevco Ergonomic
7500-BLK-3850S/5 EVERLAST TALL HEIGHT BL

Chaise haute Everlast en polyuréthane noir; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064365
N° MFR7500-BLK-3850S/5 EVERLAST TALL HEIGHT BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7500-BLK-3850S/5 EVERLAST TALL HEIGHT BL

Chaise haute Everlast en polyuréthane noir; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064365
N° MFR7500-BLK-3850S/5 EVERLAST TALL HEIGHT BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    51 po
  • Hauteur maximale du siège
    32 po
  • Hauteur minimale du siège
    22 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18.5 po
  • Poids
    36 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
7500-BLK-3850S/5 EVERLAST HAUT BL
  • Les chaises Everlast de BEVCO sont spécialement conçues pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles.Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméable à l’eau, huile, et la plupart des produits chimiques; résistant aux perforations et facile à nettoyer.Ce modèle non inclinable est doté de réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées.Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise.Le siège en cascade aide à la circulation du bas du corps, améliorant le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22 po à 32 po.Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec des pieds chromés réglables.Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.