Spécifications
Dimensions
- Profondeur22 po
- Hauteur49 po
- Hauteur maximale du siège30 po
- Hauteur minimale du siège25 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18.5 po
- Poids33 lb
- Largeur22 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementRoulement
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les chaises Everlast de BEVCO sont spécialement conçues pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles.Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméable à l’eau, huile, et la plupart des produits chimiques; résistant aux perforations et facile à nettoyer.Ce modèle non inclinable est doté de réglages manuels de la hauteur du dossier et du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées.Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise.Le siège en cascade aide à la circulation du bas du corps, améliorant le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 25 po à 30 po.Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire noire en acier de 22 po de diamètre avec un pied de lit soudé. Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.