Motion
48-73-5172

MILWAUKEE TOOL
48-73-5172

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune
N° D’ARTICLE MI11101342
N° MFR48-73-5172
Prix36.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-5172

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune
N° D’ARTICLE MI11101342
N° MFR48-73-5172
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
Prix36.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    70 cm, 27.5600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusté; haute visibilité; col standard; lavable à la machine
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI107-15 CLASSE 2 TYPE R, CSA Z96-15
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Gilet de sécurité en maille jaune haute visibilité Breakaway Classe 2 - G/TG (Ansi/Csa)
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet Breakaway
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers, arpenteur, contrôle de la circulation, travailleur des services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 gilet
  • Numéro CUP du fabricant
    045242595068
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Échappée
  • CUP_NON
    045242595068
  • Couleur de la veste
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
48-73-5172 CLASSE 2 ÉLOIGNEMENT À HAUTE VISIBILITÉ
  • Maille légère et respirante
  • Ajustement de la taille externe, meilleur ajustement
  • 5-Point Breakaway sur les épaules, les côtés et le devant
  • Porte-identification transparent et ouverture et fermeture Velcro
  • Passage de protection contre les chutes
  • Poches renforcées pour stylo avec matériau résistant aux déchirures 600D
  • Deux languettes de microphone durables
  • 1 poche intérieure
  • Boucle d’accrochage pour un rangement facile
  • Tiers testé
  • ANSI107-15 CLASSE 2 TYPE R
  • CSA Z96-15