Motion
48-32-4961

MILWAUKEE TOOL
48-32-4961

SHOCKWAVE 2 po PH1 , fraise à chocs 2PK
N° D’ARTICLE MI11101388
N° MFR48-32-4961
Prix5.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4961

SHOCKWAVE 2 po PH1 , fraise à chocs 2PK
N° D’ARTICLE MI11101388
N° MFR48-32-4961
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
Prix5.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    PH1
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de bit
    Tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242606092
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    2
  • Nombre de pièces
    2
  • Type
    Mèche à chocs
  • CUP_NON
    045242606092

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4961 ONDE DE CHOC 2 PO PH1 FRAISE À CHOCS
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile