Motion
06101
BROSSE À TUBE À MAIN DE 06101 3/8 PO, 0,008 NOIR N
N° D’ARTICLE MI11112645
N° MFR06101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BROSSE À TUBE À MAIN DE 06101 3/8 PO, 0,008 NOIR N
N° D’ARTICLE MI11112645
N° MFR06101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    26.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Nettoyage des tubes
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE À MAIN DE 06101 3/8 PO, 0,008 NOIR N