Motion
53G094 DÉSINFECTER LE CONC SURF BTL 946ML

WALTER SURFACE TECH
53G094 DISINFECT SURF CONC BTL 946ML

CONC. À HAUTE TENEUR DÉSINFECTANT, NETTOYANT, DÉGRAISSANT 946ML PK12
N° D’ARTICLE MI11198635
N° MFR53G094 DISINFECT SURF CONC BTL 946ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53G094 DISINFECT SURF CONC BTL 946ML

CONC. À HAUTE TENEUR DÉSINFECTANT, NETTOYANT, DÉGRAISSANT 946ML PK12
N° D’ARTICLE MI11198635
N° MFR53G094 DISINFECT SURF CONC BTL 946ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    946 ml / 32 oz liq.
  • Hauteur totale
    9.8 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Service intensif
  • Teneur en alcool
    3% - 7%
  • Teneur en ammoniac
    1% - 5%
  • Application
    Désinfectant/nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    Concentré
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Rose
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    Jusqu’à 1:40
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Contenu du désinfectant
    0.024
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Sans mousse
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980016473
  • Température de fonctionnement maximale
    50°C
  • Quantité du colis
    12.000
  • Gamme de produits
    Désinfectant, nettoyant et dégraissant concentré pour usage intensif
  • Types de produits
    Désinfectant puissant
  • Parfum
    Évanouissement
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Tous les matériaux
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
53G094 DÉSINFECTER LE CONC SURF BTL 946ML
  • Biodégradable ; Sans danger pour tous les matériaux ; Non parfumé ; Enregistré DIN : ingrédient actif d’ammonium quaternaire ; Formule concentrée - Peut être diluée jusqu’à 1:12 avec de l’eau ; Nouvelle formule normale et robuste. Procurez-vous un désinfectant, un nettoyant et un dégraissant robustes auxquels vous pouvez faire confiance avec WALTER. Notre puissante formule à triple action pour usage intensif tue les germes et les bactéries nocifs, assurant ainsi la sécurité de votre environnement. La solution a un pouvoir nettoyant et dégraissant puissant en plus de la désinfection, et est livrée concentrée pour être diluée. Nettoyant à action rapide, peut être utilisé sur les surfaces dures non poreuses comme les planchers, les murs, les comptoirs, la machinerie, les outils, l’équipement, les toilettes, le plastique, la céramique, le métal et plus encore.