Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- Largeur11
Détails
- Type d’ajustementS.O.
- Type de pièce jointeAttacher au casque (fenêtres latérales)
- CouleurTransparent/Noir
- ComprendAdaptateur mécanique pour casque
- Numéro CUP du fabricant810001792350
- MatérielPolyoxyméthylène, PA6, polycarbonate-acrylonitrile butadiène styrène, polybutylène téréphtalate-polycarbonate, acier inoxydable et aimant au néodyme
- SérieCeros
- CUP_NON812013026973
Aperçu
- Compatible avec XP250, XP250E, XP450A, XP450AE L’accessoire est identifié par un « clic » Confortable, s’ajuste parfaitement au visage pour une protection accrue Revêtement antibuée permanent TruShield® à l’intérieur et une couche dure résistante aux égratignures à l’extérieur Se niche uniformément lorsqu’il est poussé sur le dessus du casque pour moins de tension et un meilleur équilibre Compatible avec les protège-oreilles à aimant K1M Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 Conforme à la protection contre les éclaboussures liquides D3