Motion
17-26001

HEXARMOR
17-26001

Adaptateur pour casque magnétique HexArmor - Type de fixation : glisse dans les fentes latérales du casque, Adaptateur : DuPont Derlin 500P, Aimant : matériau Neodym-Bor-Ferrit
N° D’ARTICLE MI11198838
N° MFR17-26001
Prix37.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
17-26001

Adaptateur pour casque magnétique HexArmor - Type de fixation : glisse dans les fentes latérales du casque, Adaptateur : DuPont Derlin 500P, Aimant : matériau Neodym-Bor-Ferrit
N° D’ARTICLE MI11198838
N° MFR17-26001
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
Prix37.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.5
  • Largeur
    1

Détails

  • Type d’ajustement
    S.O.
  • Type de pièce jointe
    Se glisse dans les fentes latérales du casque
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    810001791605
  • Matériel
    Adaptateur : DuPont Derlin 500P, Aimant : Neodym-Bor-Ferrit
  • Série
    Ceros
  • CUP_NON
    812013029851

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR POUR CASQUE MAGNÉTIQUE 17-26001
  • Compatible avec, XP250, XP250E, XP450A, XP450AE Intégration transparente avec les écrans faciaux magnétiques Click-and-Go® et les protège-oreilles magnétiques K1M Aimant Fixation facile Livré de série avec la trousse d’écran facial magnétique XP