Motion
18-33001

HEXARMOR
18-33001

simpleFit - petit - bouchons d'oreille guidés détectables réutilisables - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198888
N° MFR18-33001
Prix153.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-33001

simpleFit - petit - bouchons d'oreille guidés détectables réutilisables - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198888
N° MFR18-33001
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
Prix153.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Jetable
    Non
  • Méthode d’insertion
    Guidé
  • Numéro de stock du fabricant
    18-33001
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798611
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    48
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane, métal, polypropylène, TPE
  • Forme de la fiche
    Ovale
  • Gamme de produits
    simpleFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790271

Aperçu

Description du fabricant
18-33001 SIMPLEFIT - PETIT - DÉTECTABLE
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB, CSA Classe A(L) Les bouchons d’oreille détectables sont bleus et contiennent des composants métalliques pour une détection facile dans les applications liées aux aliments Conception ovale unique et novatrice pour s’adapter parfaitement à l’anatomie du conduit auditif Les broches ergonomiques, marquées à gauche et à droite avec des marques de pouce, assurent une insertion correcte et un ajustement optimal Construction douce et durable