Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales4.4 x 3.7 x 7.6 po
- Poids3.47 lb
Détails
- Couleur du distributeurGris
- Matériau du distributeurSCB, PP
- Méthode de distributionSystème de libération contrôlée à rotation rapide
- Capacité des bouchons d’oreille600 paires
- ECCNS.O.
- Code d’harmonisation8479.89.9499
- Numéro de stock du fabricant20-10001
- Numéro CUP du fabricant"810001799366"
- Type de montageStandard
- Gamme de produitsTurn2
- Normes respectéesS.O.
- TypeStandard
- CUP_NON810001795757
Aperçu
- Le système à déclenchement contrôlé à rotation rapide ne distribue qu’une seule fiche à chaque tour Empêche la distribution de plusieurs paires à la fois, évitant les déversements, les produits sales ou gaspillés et la contamination potentielle Option magnétique disponible pour une utilisation flexible sur toutes les surfaces magnétiques Comprend un plateau de collecte pour attraper les bouchons d’oreilles Peut contenir jusqu’à 600 paires de bouchons d’oreilles Hexarmor® (également compatible avec les marques autres que HexArmor®) Options de montage standard et magnétique disponibles