Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur10
- TailleXXXL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurHavane/Hi Vis
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X32FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSèche
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.9500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant2030X-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001796389
- MatérielSuperFabric, cuir synthétique, silicone
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001794460
Aperçu
- L’exosquelette à impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec une conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance ANSI/ISEA aux coupures de niveau A6 pour une protection parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure) La paume en cuir synthétique durable avec motif en silicone offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Résistance aux perforations ANSI/ISEA de niveau 3 Indice et selle de pouce renforcés Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Grande dextérité, conception précourbée pour un ajustement supérieur Prise dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement, matériaux de qualité Lavables