Motion
2076-XS (6)

HEXARMOR
2076-XS (6)

Gant en tricot bleu à coupe haute Helix avec trempage en PU, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199070
N° MFR2076-XS (6)
Prix14.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2076-XS (6)

Gant en tricot bleu à coupe haute Helix avec trempage en PU, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199070
N° MFR2076-XS (6)
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
Prix14.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    11
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux déchirures Ansi Isea
    A4
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sécheresse ou huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2076-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027697
  • Matériel
    PEHP, acier, fibre de verre, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029714

Aperçu

Description du fabricant
2076-XS/6 COUPE HAUTE HELIX, TRICOT BLEU GLOV
  • Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de fibres d’acier offrant une protection contre les coupures de calibre 360° Revêtement : Le revêtement de la paume en polyuréthane flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Protection contre les coupures de niveau A6 ANSI/ISEA Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité accrus Zone renforcée de la fourche du pouce pour une durabilité accrue