Motion
2086X-XXS (5)

HEXARMOR
2086X-XXS (5)

Gant en tricot bleu avec trempette de paume en latex de caoutchouc froissé, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199111
N° MFR2086X-XXS (5)
Prix15.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2086X-XXS (5)

Gant en tricot bleu avec trempette de paume en latex de caoutchouc froissé, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199111
N° MFR2086X-XXS (5)
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
Prix15.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Latex de caoutchouc
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex de caoutchouc
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex de caoutchouc
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X44D
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sèche ou humide
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2086X-XXS (5)
  • Numéro CUP du fabricant
    810001796662
  • Matériel
    PEHP, fibre de verre, latex de caoutchouc
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001793890

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT BLEU 2086X-XXS/5 AVEC FROISSEMENT
  • Le poignet en tricot aide à éviter que la saleté et les débris ne pénètrent dans le gant. Coquille en mélange de PEHP et de fibre de verre de calibre 13. Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés. Blanchiment pour une durée de vie prolongée. Dextérité et tactilité ultimes. Revêtement flexible en latex de caoutchouc froissé offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion. Revêtement de paume noir qui cache la saleté et la saleté.