Spécifications
Dimensions
- Longueur11
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementTrois trimestres
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementTrois trimestres
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884543C
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSécheresse ou huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2088-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013024801
- MatérielPEHP, fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013026577
Aperçu
- Tricot : extérieur en mélange de PEHP et de fibre de verre de calibre 13 offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : mousse souple en nitrile aux trois quarts de la paume et des doigts offrant une couverture supplémentaire et une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Conforme à REACH sans silicone pour être exempt de produits chimiques agressifs