Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir, blanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetNéoprène avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X31F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4032-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733013278
- MatérielSuperFabric, cuir synthétique
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795115
Aperçu
- Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie, avec une résistance aux coupures de niveau A8 La paume en cuir synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion améliore l’adhérence dans les applications d’huile sèche et légère, tout en offrant dextérité pour utiliser les outils et l’équipement Lavable