Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetNéoprène avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.2925
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4041-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733010758
- MatérielSupertissu, silicone
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795597
Aperçu
- La plus grande résistance aux piqûres et aux coupures offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* sur les zones améliorées notées, La résistance à l’injection démontrée par la norme ANSI/ISEA Cut Level A9 et Needlestick Level 5 SuperFabric® à partir d’ouvertures allant de 0,002 po à 0,012 po (0.05 à 0.3 mm) utilisant une huile hydraulique standard Testée à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Protège contre les blessures par injection de liquide jusqu’à 10.150 lb/po2 (700 bars) Rembourrage des jointures de l’arrière de la main pour les chocs et les chocs accidentels Manchette en néoprène avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Poignée en silicone pour une durabilité et une adhérence améliorées Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus Lavable