Motion
4045-M (8)

HEXARMOR
4045-M (8)

4045 Gants General Search and Duty taille 8
N° D’ARTICLE MI11199310
N° MFR4045-M (8)
Prix85.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4045-M (8)

4045 Gants General Search and Duty taille 8
N° D’ARTICLE MI11199310
N° MFR4045-M (8)
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
Prix85.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Néoprène avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X22F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.2925
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4045-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010697
  • Matériel
    SuperFabric, néoprène, silicone
  • Gamme de produits
    Piqûre d’aiguille
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001795993

Aperçu

Description du fabricant
4045-M/8 4045 RECHERCHE GÉNÉRALE ET DROIT DE DOUANE GL
  • La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* Testée à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Niveau de résistance aux coupures le plus élevé sur les zones améliorées notées, ANSI/ISEA Niveau de coupe A7 et Niveau de piqûre d’aiguille 3 au bout des doigts Poignet en néoprène avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Rembourrage des jointures au dos de la main pour les chocs et impacts accidentels Motif de paume en silicone pour une durabilité et une adhérence améliorées Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus Lavable