Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur9.75
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurOrange, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X41FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureMélange PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange PEHP
- Matériau de la doublureMélange PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant4070-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013029097
- MatérielCuir synthétique, mélange PEHP
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733018709
Aperçu
- La protection contre les chocs au dos de la main offre aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 , une résistance aux coupures de niveau 360° , une doublure en mélange de PEHP de niveau A6 , une paume en cuir synthétique avec des points en PVC résistant à l’abrasion, une prise durable dans les situations sèches ou huileuses légères. Le poignet élastique avec fermeture Velcro® offre un ajustement sûr et précis. Dextérité élevée