Spécifications
Dimensions
- Longueur11
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu, gris, noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant9010-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733011335
- MatérielSupertissu, nitrile
- Gamme de produitsSérie 9000
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001797515
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 pour certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie. La coquille est composée d’un mélange de fibre de polyéthylène et de fibre de verre haute performance, offrant une flexibilité et un confort de niveau supérieur Protection contre les coupures de niveau A4 ANSI/ISEA sur le dos de la main La trempette plate en nitrile noir de la paume augmente la résistance aux accrocs et à l’abrasion et offre une prise exceptionnelle pour les situations sèches et légères Lavable