Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu, gris, noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot15g
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant9013-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733013568
- MatérielSupertissu, nitrile
- Gamme de produitsSérie 9000
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013029110
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 pour certaines des résistances aux coupures les plus élevées sur le marché. La coquille est composée d’un mélange de fibres de polyéthylène et de fibres de verre haute performance, offrant une flexibilité et un confort de haut niveau. Protection contre les coupures de niveau ANSI/ISEA A4 sur le dos de la main. La paume en nitrile noir sableux augmente la résistance aux accrocs et à l’abrasion et offre une adhérence exceptionnelle pour les situations d’huile lourde et sèches Lavable