Motion
PHS 28B-2C48

SKF
PHS 28B-2C48

Pignon de chaîne à rouleaux - 28B / 1-3/4 po, moyeu en C, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326250
N° MFRPHS 28B-2C48
Prix4,596.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 28B-2C48

Pignon de chaîne à rouleaux - 28B / 1-3/4 po, moyeu en C, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326250
N° MFRPHS 28B-2C48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,596.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.8740 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3937 po
  • Largeur totale
    4.7244 po
  • Diamètre du pas
    26.7571 po
  • Poids
    338.65 lb, 154 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 28B-2C48