Motion
CFGR ST3

Curflo
CFGR ST3

POMPE À ORDURES À AMORÇAGE AUTOMATIQUE 3 PO ST, FONTE
N° D’ARTICLE MI11373820
N° MFRCFGR ST3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Curflo
CFGR ST3

POMPE À ORDURES À AMORÇAGE AUTOMATIQUE 3 PO ST, FONTE
N° D’ARTICLE MI11373820
N° MFRCFGR ST3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pied de tête max.
    134 pi
  • Tailles des orifices de sortie
    3 pouces 150#

Détails

  • Mot-clé de description
    auto-amorçage
  • Entraînement/Option
    arbre
  • Pression maximale
    58 psi
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Débit maximum
    470 gal/min
  • Matériau du joint torique
    BUNA
  • Matériau du corps de pompe
    fonte
  • Joint d’étanchéité
    joint mécanique
  • Conception du type
    Pompe Super T
  • Matériaux mouillés
    fonte

Aperçu

Description du fabricant
CFGR ST3 3" ST POMPE À AMORÇAGE AUTOMATIQUE, DI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon