Motion
DISQUE GP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010366751 ABRASIFS STANDARD, 840108, 10 PO X 1/2 I

3M
7010366751 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840108, 10 IN X 1/2 I

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11390231
N° MFR7010366751 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840108, 10 IN X 1/2 I
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366751 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840108, 10 IN X 1/2 I

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11390231
N° MFR7010366751 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840108, 10 IN X 1/2 I
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
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330797
  • CUP_NON
    00051115330797

Aperçu

Description du fabricant
7010366751 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • Marron