Motion
DISQUE HS-F DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010310114 ABRASIFS STANDARD, 862210, 2 PO X 1/8

3M
7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11390247
N° MFR7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11390247
N° MFR7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8
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
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359552
  • CUP_NON
    00051115359552

Aperçu

Description du fabricant
7010310114 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau de polissage et de mélange ultra-résistant (HS-F) offrant des résultats exceptionnels pour les processus de finition manuels et automatisés
  • La construction rigide et durable permet de briser, d’ébarber et de finir les bords et les soudures
  • Recommandé pour les finitions très fines à lustre élevé, satinées et autres finitions décoratives
  • Produit des finis satinés uniformes et sans bavures sur le laiton, l’acier inoxydable, l’aluminium, le chrome et le nickel des quincailleries ou des appareils d’éclairage
  • La construction dense et rigide résiste à une haute pression sans se replier ou se déchirer, améliorant ainsi la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • Les disques à trou central sont offerts dans une gamme de tailles petites à grandes pour s’adapter à de nombreuses machines ou spécifications de projet différentes