Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.3750 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Longueur de la goupille1.0150 po
- Épaisseur de la plaque0.0940 po
- Diamètre du rouleau0.4650 po
Détails
- Détails supplémentairesSi vous recherchez un produit de bonne qualité auprès d’un fournisseur fiable pour les applications de chaîne « à usage standard », consultez Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie de la chaîne économique. Renold est reconnu comme le chef de file mondial des produits de chaîne et a établi des installations de fabrication dans le monde entier. Alors que la plupart des fournisseurs s’abonnent à leur chaîne économique, Renold fabrique la sienne.
- Numéro de chaîne et pas35A à 3/4 po
- Type de produitChaîne à rouleaux
Aperçu
- Chaîne économique
- Performance fiable pour une chaîne de service standard
- Coussin fendu / rouleau plein / rivet à coin
- Une vaste gamme de chaînes standard européennes (BS), ANSI et DIN
- Gamme de tailles de pas de 6.35mm à 2.5 pouces
- Prix et livraison concurrentiels
- Qualité constante
- Profondeur de l’inventaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure