Motion
41  RIV SD 50FT

RENOLD JEFFREY
41 RIV SD 50FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI11396582
N° MFR41 RIV SD 50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
41 RIV SD 50FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI11396582
N° MFR41 RIV SD 50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    3.0120 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1570 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Si vous recherchez un produit de bonne qualité auprès d’un fournisseur fiable pour les applications de chaîne « à usage standard », consultez Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie de la chaîne économique. Renold est reconnu comme le chef de file mondial des produits de chaîne et a établi des installations de fabrication dans le monde entier. Alors que la plupart des fournisseurs s’abonnent à leur chaîne économique, Renold fabrique la sienne.
  • Numéro de chaîne et pas
    41A à 1 1/4 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SD41A1R50FT 41 RIV SD 50FT BOBINE
  • Chaîne économique
  • Performance fiable pour une chaîne de service standard
  • Coussin fendu / rouleau plein / rivet à coin
  • Une vaste gamme de chaînes standard européennes (BS), ANSI et DIN
  • Gamme de tailles de pas de 6.35mm à 2.5 pouces
  • Prix et livraison concurrentiels
  • Qualité constante
  • Profondeur de l’inventaire