Motion
BULK-LPD-80
Séparateur de bureau de classe en plastique transparent en forme de L - 1/4 po d'épaisseur - 48 po de hauteur - 32 po côté x 36 po avant
N° D’ARTICLE MI11452274
N° MFRBULK-LPD-80
Prix2,850.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de bureau de classe en plastique transparent en forme de L - 1/4 po d'épaisseur - 48 po de hauteur - 32 po côté x 36 po avant
N° D’ARTICLE MI11452274
N° MFRBULK-LPD-80
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
Prix2,850.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur avant
    36 po
  • Hauteur
    48 po
  • Largeur de la base de pied
    8 po
  • Hauteur des jambes
    36 po
  • Largeur latérale
    32 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Comprend
    2 pattes
  • Emplacement de l’installation
    Plancher
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Emplacement du panneau
    Côté, avant
  • CUP_NON
    193005261061

Aperçu

Description du fabricant
CLASSEUR EN PLASTIQUE TRANSPARENT EN L BULK-LPD-80
  • Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour créer une cloison entre les bureaux de la salle de classe ou du bureau
  • Le profil en L crée une barrière sur deux côtés et est auto-supporté pour une installation facile.