Motion
ZUSAESR-337
Rouleau de mousse de scellement USA - Cellules fermées, moyen, support uni, 3/32 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 36 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455305
N° MFRZUSAESR-337
Prix102.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de mousse de scellement USA - Cellules fermées, moyen, support uni, 3/32 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 36 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455305
N° MFRZUSAESR-337
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
Prix102.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Résistance à la traction
    70 psi
  • Épaisseur
    3/32 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    11 psi (à 25 %)
  • Densité
    18 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -90° à 275° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSAESR-337 EPDM SANS ADHÉSIF
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation