Motion
ZUSA-MCP-11
Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules ouvertes, support adhésif acrylique souple, 3/16 po d’épaisseur, 1 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455367
N° MFRZUSA-MCP-11
Prix31.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules ouvertes, support adhésif acrylique souple, 3/16 po d’épaisseur, 1 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455367
N° MFRZUSA-MCP-11
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
Prix31.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    40 psi
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    6 psi (à 25 %)
  • Densité
    10 lb/pi3
  • Fermeté
    Doux
  • Grade
    Ensemble de compression basse
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -40° à 225° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-MCP-11 MICROCELLULAIRES À DURÉE DE VIE PROLONGÉE
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • Grâce à sa structure microcellulaire, ce polyuréthane résiste à des périodes de compression répétitives et prolongées plus longtemps que les autres matériaux en mousse
  • Il absorbe les chocs et est souvent utilisé à l’intérieur d’appareils et d’équipements qui doivent durer plusieurs années, comme les téléphones, les voitures et les casques.