Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Résistance à la traction100 psi
Détails
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression10 psi (à 25 %)
- Section transversale1/4 po.
- Densité16 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeCordon
- Plage de température-40° à 160° F
- TextureLisse
Aperçu
- Les cordons sont souvent utilisés pour remplir les espaces, les canaux et fabriquer des joints personnalisés
- La mousse est facile à comprimer et s’adapte aux surfaces inégales
- Le néoprène est un bon choix polyvalent avec son équilibre entre résistance et résistance à l’huile et aux intempéries.