Motion
BULK-CR-CF-8
Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11455551
N° MFRBULK-CR-CF-8
Prix84.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11455551
N° MFRBULK-CR-CF-8
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
Prix84.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    120,000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.054 lb/po3
  • Tolérance du diamètre
    +/- 0.01 po
  • Caractéristiques et avantages
    • La fibre de carbone est incroyablement solide et légère • La fibre de carbone unidirectionnelle a des fibres qui fonctionnent dans une seule direction parallèle, elle est donc idéale pour les applications où la résistance de l’avant à l’arrière est importante
  • Tolérance de longueur
    +/- 1/2 po
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    0° à 180° F
  • Type de tissage
    Unidirectionnel

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN FIBRE DE CARBONE BULK-CR-CF-8 - UNIDIREC
  • La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère
  • La fibre de carbone unidirectionnelle a des fibres fonctionnant dans une seule direction parallèle, elle est donc idéale pour les applications où la résistance de l’avant vers l’arrière est importante