Motion
BULK-CT-CF-3
Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11455602
N° MFRBULK-CT-CF-3
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11455602
N° MFRBULK-CT-CF-3
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
Prix40.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po +/- 0.01 po
  • Longueur
    4 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po +/- 0.01 po
  • Résistance à la traction
    120,000 psi
  • Épaisseur du mur
    1/32 po.

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.054 lb/po3
  • Tolérance de longueur
    +/- 1/2 po
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    0° à 180° F
  • Type de tissage
    Unidirectionnel

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN FIBRE DE CARBONE BULK-CT-CF-3 - UNIDIRE
  • La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère
  • La fibre de carbone unidirectionnelle a des fibres fonctionnant dans une seule direction parallèle, elle est donc idéale pour les applications où la résistance de l’avant vers l’arrière est importante
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon