Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Largeur de la brosse4 po
- Diamètre du trou central5/8-11 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde de céramique et d’aluminium
- Type d’abrasifFût
- Numéro CUP du fabricant662980132661
- Rpm max.3800 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON662980132661
Aperçu
- Combinez deux étapes de finition en une; Fabriqué à partir de tissu abrasif revêtu et de lambeaux BLENDEX; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Pour la finition et le mélange de lignes.