Motion
08X902
XCAVATOR XX - Meule 9 po x 1/8 po x 7/8 po PK10
N° D’ARTICLE MI11458435
N° MFR08X902
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XCAVATOR XX - Meule 9 po x 1/8 po x 7/8 po PK10
N° D’ARTICLE MI11458435
N° MFR08X902
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.45 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Ultra rapide
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    CA-24
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    08X902
  • Numéro CUP du fabricant
    662980665848
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    6650 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Quantité du colis
    10.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980665848
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08X902 XCAVATOR XX, 9 X 1/8 X 7/8,
  • Taux d’élimination ultra-rapide sur les métaux les plus durs; formulation sans Fe (garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable); Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier, métal dur; Enlevez plus de matériau plus rapidement et confortablement. Grâce à son mélange de grains céramiques unique, le Xcavator XX sans ferreux est la meule la plus productive pour le meulage intensif sur l’acier et l’acier inoxydable.