Motion
10H143
ROUE TITANE CHOPCUT 14 X 1/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI11458501
N° MFR10H143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE TITANE CHOPCUT 14 X 1/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI11458501
N° MFR10H143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    1.67 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Grade
    C30
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    10H143
  • Numéro CUP du fabricant
    662980086230
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4400
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980086230
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
JANTES EN TITAN HACHÉ DE 10H143 14X1/8X1 PO
  • Performance de coupe optimale en titane et laiton
  • Formule unique qui empêche le métal de surchauffer
  • À utiliser sur le titane et le laiton.