Motion
JANTES DE 11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8 PO AVEC FERMETURE ÉCLAIR

WALTER SURFACE TECH
11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8" ZIP C/O WHEEL

MEULE TRONÇONNEUSE À GLISSIÈRE 2-1/2 PO X 1/16 PO X 3/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI11458527
N° MFR11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8" ZIP C/O WHEEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8" ZIP C/O WHEEL

MEULE TRONÇONNEUSE À GLISSIÈRE 2-1/2 PO X 1/16 PO X 3/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI11458527
N° MFR11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8" ZIP C/O WHEEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Poids
    0.026 lb
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe, entaille, sculptage
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de meulage de coupe
  • À utiliser avec
    Meuleuse à matrice
  • Grade
    A-24-ZIP
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980883037
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30350 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980883037
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
JANTES DE 11L263 2-1/2 X 1/16 X 3/8 PO AVEC FERMETURE ÉCLAIR
  • Excellent pour le meulage de l’acier et de l’acier inoxydable; excellente durée de vie des roues; retrait rapide du matériau; meulage lisse; les meules à ZIP sont parfaites pour couper et meuler sur des arbres droits et des meuleuses à matrice. Il est fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui resteront frais, prolongeant la durée de vie de la roue sans contaminer l’acier inoxydable. Pour les applications d’entaillage, il est recommandé d’utiliser =1/8 po. Pour les applications de meulage, =1/4 po est recommandé.