Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.01 po
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Diamètre4-1/2 po
- Largeur de la face4-1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAluminium, acier inoxydable
- Type de soiesertie
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980257838
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse à sertir linéaire
- CUP_NON662980257838
Aperçu
- Pour un nettoyage et un ébavurage de précision sur les meuleuses à rectifier les matrices. Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les aléseuses, les perceuses électriques ou les équipements automatisés.