Motion
15A526
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, couleur orange brûlé
N° D’ARTICLE MI11458700
N° MFR15A526
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, couleur orange brûlé
N° D’ARTICLE MI11458700
N° MFR15A526
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange brûlé
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15A526
  • Numéro CUP du fabricant
    662980675144
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980675144

Aperçu

Description du fabricant
15A526 5 PO XTRACUT GROSSIER - RAPIDE
  • Disque de ponçage haute performance pour acier
  • Le grain de céramique auto-affûtage optimisé permet une élimination extrêmement élevée des matières dans l’acier
  • Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour éviter la combustion et la distorsion
  • Économies garanties pour l’acier
  • Durée de vie extrêmement longue