Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportTissu
- Type de revêtementEnduit
- CouleurVert
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15V612V
- Numéro CUP du fabricant662980268582
- Rpm max.5100
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- Agent de refroidissement
- Très longue durée de vieProduits auto-affûtés de qualité supérieure
- Taux de retrait ultra-élevé