Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/4 po
- Longueur du cordon8 pi
- Hauteur20 po
- Longueur8 po
- Hauteur maximale16.29 po
- Accident vasculaire cérébral2.6 po
- Largeur24 po
Détails
- Intensité8
- Comprend(48-H 310), 1⁄2” keyed chuck (39-D 006), Chuck adaptor (39-D 005), M6 T-handle hexagonal key (48-Z 004), Allen key (48-Z 003), safety strap, (48-H 329), safety glasses (48-H 424), reversible press button (48-H 324), triple handle (48-H 323)., Carrying case 48-H 423 (ICECUT 100), 48-H 422 (ICECUT 200), lubrication system
- MagnétiqueOui
- Vitesse maximale600
- Style de montageMagnétique
- Nombre de vitesses1
- Puissance nominale850 W
- RéversibleNon
- Vitesse variableNon
- Tension120 V
Aperçu
- Léger et portatif
- Panneau de commande centré
- Poignée ergonomique
- Poignée réversible à dégagement rapide
- Perce plus de trous, plus rapidement Sûr à utiliser