Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Longueur totale6 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale6 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur6 po
Détails
- CouleurBleu
- Compressibilité7-17%
- Densité100 lb/ft3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc Buna-N
- Pression maximale1,000 psi
- Récupération0.5
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005467876
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres d’aramide et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles Garlock 3000 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.